Saferstep LH - Regálový žebřík 6 stupňů

Artiklové číslo: 1041356
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Vedení podpěry Paralelní
Vnější šířka 0,42 m
Provedení schůdku Stupeň
Počet stupňů na část žebříku 6
Hloubka stupně 80 mm
Vzdálenost stupňů 265 mm
Spojení stupňů a vzpěr žebříku Olemované
Lze zavěsit ano
Maximální svislá montážní výška do 1,78 m
Skládací ne
Povrch stupátka Vrubování
Norma DIN EN 131
Nosnost 150 kg
Hmotnost 7 kg
Druh produktu Regálové žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1041356
EAN / GTIN 4003866013562
Číslo výrobce 1041356
L-číslo L90010 246
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

  • Flexibilní žebřík zajišťuje bezpečný přístup k policím a lze jej nastavit do požadované výšky.
  • Závěsné regálové žebříky mají dva závěsné háky pro vodicí lištu a další háky pro svislé umístění na polici.

Charakteristika:

  • Zatížení max. 150 kg
  • Hmotnost 7 kg
  • Materiál hliník
  • Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
  • Svislá rozteč běhů a stupňů 265 mm
  • Počet kroků 6
  • Hloubka kroku 80 mm
  • Maximální vertikální výška zavěšení 1,78 m
  • Minimální svislá výška zavěšení 1,31 m
  • Vnější šířka 420 mm

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131 professional.