Intermediate flange blocking flap, Manual lever, DN 65

Nr art.: 103683
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 103683
EAN / GTIN 4047322338868
Numer producenta 103683
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Intermediate flange blocking flap, Manual lever, Operating temperature -15 °C to 120 °C, DN 65, PN max. 16 bar

Cecha szcz.:

  • B: 49.0 mm
  • L: 115.0 mm
  • DN: 65
  • H1: 78.0 mm
  • H2: 155.0 mm
  • H3: 255.0 mm
  • Shaft: SS416
  • Casing: GG25 grey cast iron with epoxy resin coating, colour RAL 5015
  • Disc: Stainless steel CF8M/1.4404
  • Manual lever: GG25 epoxy resin coated
  • shift shaft: SS416
  • sealing material: EPDM
  • Max. operating pressure: 16 bar
  • shift shaft seal: EPDM
  • Max. operating temperature: 120 °C
  • Min. operating temperature: -15 °C