Description:
Vanne papillon à bride intermédiaire, levier manuel, température de service -15 °C à 120 °C, DN 65, PN max. 16 bar. Vannes papillon à bride intermédiaire avec levier manuel, adaptées à l’eau/vapeur, l’eau de mer, l’eau salée, les esters, les cétones, les alcalis, la soude caustique et l’hydroxyde de sodium. Non recommandé pour les hydrocarbures, les huiles et les graisses.
Caractéristique(s):
- B: 49,0 mm
- L: 115,0 mm
- DN: 65
- H1: 78,0 mm
- H2: 155,0 mm
- H3: 255,0 mm
- Arbre: SS416
- Boîtier: Fonte grise GG25 revêtue de résine époxy, couleur RAL 5015
- Disque: Acier inoxydable CF8M/1.4404
- Levier: GG25 revêtu de résine époxy
- arbre de commande: SS416
- matériau d’étanchéité: EPDM
- Pression de service max.: 16 bar
- Joint d’étanchéité pour arbre de commande: EPDM
- Température de fonctionnement max.: 120 °C
- Température de fonctionnement min.: -15 °C