• Vážení zákazníci, z důvodu údržbových prací nebude e‑shop v úterý 26. května od 20:00 do 21:00 dočasně dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Mezi přírubová uzavírací klapka, ruční páka, DN 65

Artiklové číslo: 103683
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 103683
EAN / GTIN 4047322338868
Číslo výrobce 103683
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Mezičepelová uzavírací klapka, ruční páka, provozní teplota -15 °C až 120 °C, DN 65, PN max. 16 bar. Mezičepelové uzavírací klapky s ruční pákou vhodné pro vodu/páru, mořskou vodu, slanou vodu, ester, keton, alkálie, hydroxid sodný, hydroxid sodný. Nedoporučuje se pro uhlovodíky, oleje, tuky.

Charakteristika:

  • Š: 49,0 mm
  • L: 115,0 mm
  • DN: 65
  • H1: 78,0 mm
  • H2: 155,0 mm
  • H3: 255,0 mm
  • Hřídel: SS416
  • Kryty a skříně: Šedá litina GG25 potažená epoxidovou pryskyřicí, barva RAL 5015
  • Kotouč: Nerezová ocel CF8M/1.4404
  • Ruční páka: GG25 potažené epoxidovou pryskyřicí
  • řadicí hřídel: SS416
  • těsnicí materiál: EPDM
  • Provozní tlak max: 16 bar
  • Těsnění hřídele: EPDM
  • Provozní teplota max.: 120 °C
  • Provozní teplota min.: -15 °C