Zaporna loputa med prirobnicama, ročni vzvod, DN 65

Št. art.: 103683
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 103683
EAN/GTIN 4047322338868
Številka proizvajalca 103683
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Zaporna loputa med prirobnicama, ročni vzvod, delovna temperatura od -15 °C do 120 °C, DN 65, PN max. 16 bar. Medplastne zaporne lopute z ročnim vzvodom, primerne za vodo/paro, morsko vodo, slano vodo, ester, keton, alkalije, jedko natrijevo hidroksidno raztopino, natrijev hidroksid. Ni priporočljivo za ogljikovodike, olja in maščobe.

Lastnosti:

  • B: 49,0 mm
  • L: 115,0 mm
  • DN: 65
  • H1: 78,0 mm
  • H2: 155,0 mm
  • H3: 255,0 mm
  • Gred: SS416
  • Ohišje: Siva litina GG25, prevlečena z epoksidno smolo, barva RAL 5015
  • Plošča: Nerjaveče jeklo CF8M/1.4404
  • Ročica: GG25 prevlečen z epoksi smolo
  • prestavna gred: SS416
  • tesnilni material: EPDM
  • Delovni tlak maks.: 16 barov
  • tesnilo za pogonsko gred: EPDM
  • Delovna temperatura maks.: 120 °C
  • Delovna temperatura min.: -15 °C