{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Color, amarillo | Amarillo señales | |
| Denominación del fabricante | Flachrundzange Professional ESD | |
| Sello de calidad y comprobación | Ninguno/a | |
| Directiva / etiquetado | ninguno | |
| Zona de protección ESD (EPA) | sí | |
| Color | amarillo; negro | |
| Forma mordazas / boca | Forma plana-redonda | |
| Posición mordazas / boca | recta | |
| Longitud mordazas / boca | 23 mm | |
| Anchura de mordazas/boca | 9,5 mm | |
| Versión mordaza/boca | forma lisa | |
| Forma punta | De punta | |
| Diámetro punta | 1,4 mm | |
| Altura punta | 6,5 mm | |
| Posición punta | forma recta | |
| Tipo de articulación | Articulación empotrada | |
| Con muelle de abertura | sí | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Alicates planos / redondos | |
| Características | antiestático | |
| Material | Acero | |
| Superficie | cromado/a | |
| Procedimiento de fabricación | Con forjado | |
| Norma | DIN ISO 9655 | |
| Longitud total | 120 mm |
| Número de artículo | 10348 | |
| EAN / GTIN | 4010995267995 | |
| Número del fabricante | 10348 | |
| Número L | L60070 101401 | |
| Fabricante/responsable | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |