Punttang Professional ESD rechte vorm 120 mm, 4 3/4″

Artikelnummer: 10348
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
Artikelnummer 10348
EAN/GTIN 4010995267995
Nummer fabrikant 10348
L-nummer L60070 101401
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vergemakkelijkt uw werk: Ideaal voor fijne grijp- en buigwerkzaamheden in de elektronica.
  • Ontziet uw gezondheid: Ontlastend werken bij langdurig gebruik dankzij openingsveer.
  • Verlaagt uw kosten: Elektrostatisch geleidend gereedschap beschermt elektronische componenten tegen beschadiging.
  • Toepassing: Voor overwegend fijne grijp- en buigwerkzaamheden.
  • Normen: IEC 61340-5-1.
  • DIN ISO 9655.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Ja
  • Totale lengte (mm): 120 mm
  • Totale lengte (Duim): 4 3/4″
  • Waarde van de tangkop A: 9.5
  • Waarde van de tangkop B: 23
  • Waarde van de tangkop D: 6.5
  • Waarde van de tangkop F: 1.4
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee