• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

Spidstang Professional ESD lige form 120 mm, 4 3/4″

Art.-nr.: 10348

Vælg variant og styktal

Pris pr. styk (inkl. moms)
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
Farvetone, gul Signal gul
Producentbetegnelse Flachrundzange Professional ESD
Kvalitets- og testsejl ingen
Politik / mærkning Ingen
ESD-beskyttelseszone (EPA) ja
Farve gul; sort
Form, kæber/mund flad-rund
Position, kæbe/mund lige
Længde, kæber/mund 23 mm
Bredde, kæber/mund 9,5 mm
Version, kæber/mund glat
Form, spids spids
Diameter, spids 1,4 mm
Højde, spids 6,5 mm
Position, spids lige
Type, led gennemgående led
Med returfjeder ja
Indhold enkelt del
Produkttype flad-/rundtang
Egenskaber antistatisk
Materiale Stål
Overflade forkromet
Fremstillingsproces smedet
Standard DIN ISO 9655
Længde i alt 120 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 10348
EAN/GTIN 4010995267995
Producentnummer 10348
L-nummer L60070 101401
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Letter arbejdet: Ideel til fine gribe- og bøjearbejder i elektronikken.
  • Din sundhed skånes: Aflastende ved permanent arbejde takket være åbningsfjeder.
  • Reducerer omkostningerne: Elektrostatisk afledende værktøjer beskytter elektriske komponenter, så de ikke ødelægges.
  • Anvendelse: Primært til fine gribe- og bøjningsarbejder.
  • Standarder: IEC 61340-5-1.
  • DIN ISO 9655.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Ja
  • Total længd (mm): 120
  • Total længd (Tomme): 4 3/4″
  • Tanghovedværdi A: 9.5
  • Tanghovedværdi B: 23
  • Tanghovedværdi D: 6.5
  • Tanghovedværdi F: 1.4
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej