{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | HSS | |
| Sprawdziany do gwintu UNF D | M22-6g | |
| Klasa tolerancji gwintu | 6g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Rodzaj gwintu | M | |
| Średnica nominalna gwintu metrycznego D | 22 mm | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna); P (stal) | |
| Proces obróbki | Obróbka gwintów zewnętrzna (EGA) | |
| Rodzaj produktu | Narzynki |
| Numer artykułu | 102002 | |
| EAN / GTIN | 4046122338917 | |
| Numer producenta | 102002 | |
| Numer L | L10150 1044 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland |