{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Rezalni material | HSS | |
| Navoj D | M22-6g | |
| Razred tolerance navoja | 6g | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Vrsta navoja | iSO metrični navoj | |
| Nazivni premer navoja, metrično D | 22 mm | |
| Odrezovalna skupina | M (nerjaveče jeklo); P (jeklo) | |
| Postopek obdelave | obdelava navoja zunaj (EGA) | |
| Vrsta izdelka | Rezalne čeljusti |
| Številka izdelka | 102002 | |
| EAN/GTIN | 4046122338917 | |
| Številka proizvajalca | 102002 | |
| L-število | L10150 1044 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland |