{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | HSS | |
| Rosca D | M22-6g | |
| Clase de tolerancia de la rosca | 6g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Tipo de rosca | M | |
| Diámetro de rosca nominal, métrico D | 22 mm | |
| Grupo de arranque de virutas | M (acero inoxidable); P (acero) | |
| Procedimiento de mecanizado | Roscado exterior (EGA) | |
| Tipo de producto | Terrajas |
| Número de artículo | 102002 | |
| EAN / GTIN | 4046122338917 | |
| Número del fabricante | 102002 | |
| Número L | L10150 1044 | |
| Fabricante/responsable | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland |