{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Materiaal | HSS | |
| Schroefdraad D | M22-6g | |
| Draadtolerantieklasse | 6g | |
| Snijrichting | rechtssnijdend | |
| Draadsoort | metrische ISO-regelschroefdraad | |
| Nominale diameter schroefdraad metrisch D | 22 mm | |
| Verspaningsgroep | M (roestvrij staal); P (staal) | |
| Bewerking | schroefdraadbewerking buiten (EGA) | |
| Producttype | Snijplaat |
| Artikelnummer | 102002 | |
| EAN/GTIN | 4046122338917 | |
| Nummer fabrikant | 102002 | |
| L-nummer | L10150 1044 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland |