{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie |
inline
|
|
| Valor del flujo |
650 l/min
|
|
| Presión de trabajo hasta |
5 bar
|
|
| Presión máxima de funcionamiento |
25 bar
|
|
| Temperatura mínima de funcionamiento |
0 °C
|
|
| Temperatura máxima de funcionamiento |
80 °C
|
|
| Tipo de conexión |
Rosca exterior; Rosca interior
|
|
| Rosca interior |
1/4 pul
|
|
| Rosca exterior |
1/4 pul
|
|
| Material carcasa |
aluminio
|
|
| Tipo de producto |
regulador de presión
|
| Número de artículo | 101491 | |
| EAN / GTIN | 4047322247276 | |
| Número del fabricante | 101491 | |
| Fabricante/responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |