Pressure regulator, potable water, DVGW not nec., R 1, 1.5-12 bar

Nr art.: 101368
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Długość całkowita 180 mm
Szerokość całkowita 217 mm
Wys. całkowita 140 mm
Wydajność przepływu 7,6 l/min
Ciśnienie robocze od 1,5 bar
Ciśnienie robocze do 12 bar
Maksymalne ciśnienie robocze 25 bar
Maksymalna temperatura pracy 70 °C
Typ przyłącza Gwint wewnętrzny
Gwint wewnętrzny 1 cal
Rodzaj produktu regulator ciśnienia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 101368
EAN / GTIN 4047322011563
Numer producenta 101368
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Pressure regulator for potable water, DVGW not necessary, incl. pressure gauge, Brass sieve cup, R 1, Control range 1.5 - 12 bar

Cecha szcz.:

  • A: 180.0 mm
  • B: 217.0 mm
  • C: 140.0 mm
  • D: 77.0 mm
  • Medium: Drinking water, nitrogen, compressed air, neutral liquids
  • Casing: brass
  • Thread: R 1
  • sieve cup: brass sieve cup
  • feather cap: Synthetic material
  • sealing material: NBR
  • Control range max.: 12 bar
  • Control range min.: 1.5 bar
  • Max. inlet pressure: 25 bar
  • Flow rate kvs value: 7.6 m³/h
  • Max. operating temperature: 70 °C