Regolatore di pressione per acqua potabile, DVGW non necessario, R 1, 1, 5 - 12 bar

Codice art.: 101368
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Lunghezza complessiva 180 mm
Larghezza complessiva 217 mm
Altezza complessiva 140 mm
Valore della portata 7,6 l/min
Pressione di lavoro da 1,5 bar
Pressione di lavoro fino a 12 bar
Pressione di esercizio massima 25 bar
Temperatura operativa max. 70 °C
Tipo di collegamento Filetto interno
Filettatura interna 1 pollici
Tipo di prodotto regolatore di pressione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 101368
EAN / GTIN 4047322011563
Codice del produttore 101368
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Regolatore di pressione per acqua potabile, DVGW non necessario, manometro incluso, filtro a tazza in ottone, R 1, campo di regolazione 1, 5 - 12 bar, PE max. 25 bar. Regolatore di pressione a membrana con valvola a sede singola scaricata e filtro integrato Questi regolatori di pressione indipendenti dalla pressione di alimentazione proteggono gli impianti idrici domestici da una pressione di alimentazione troppo elevata. Possono essere utilizzati anche per scopi commerciali e industriali, tenendo conto delle loro specifiche.

Proprietà:

  • A: 180,0 mm
  • B: 217,0 mm
  • C: 140,0 mm
  • D: 77,0 mm
  • Mezzo: Acqua potabile, azoto, aria compressa, liquidi neutri
  • Cassettiera: ottone
  • Filettatura: R 1
  • Tazza con filtro: Tazza con filtro in ottone
  • cappuccio: Plastica
  • materiale di tenuta: NBR
  • Campo di regolazione max.: 12 bar
  • Campo di regolazione min.: 1,5 bar
  • Pressione massima in ingresso: 25 bar
  • Valore kvs di portata: 7,6 m³/h
  • Temperatura operativa max.: 70 °C