Regulátor tlaku pro pitnou vodu, DVGW není nutné, R 1, 1, 5 - 12 bar

Artiklové číslo: 101368
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Celková délka 180 mm
Celková šířka 217 mm
Celková výška 140 mm
Hodnota průtoku 7,6 l/min
Pracovní tlak od 1,5 bar
Pracovní tlak do 12 bar
Provozní tlak maximální 25 bar
Provozní teplota maximální 70 °C
Typ přípojky Vnitřní závit
Vnitřní závit 1 palec
Druh produktu regulátor tlaku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 101368
EAN / GTIN 4047322011563
Číslo výrobce 101368
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Regulátor tlaku pro pitnou vodu, DVGW není nutné, včetně manometru, mosazného sítka, R 1, regulační rozsah 1, 5 - 12 bar, PE max. 25 bar. Membránový regulátor tlaku s odlehčeným jednosedadlovým ventilem a zabudovaným filtrem Tyto regulátory tlaku nezávislé na přetlaku chrání domácí vodovodní instalace před příliš vysokým tlakem vody. Mohou být také použity pro komerční a průmyslové účely s ohledem na jejich specifikace.

Charakteristika:

  • A: 180,0 mm
  • Š: 217,0 mm
  • C: 140,0 mm
  • D: 77,0 mm
  • Medium: Pitná voda, dusík, stlačený vzduch, neutrální kapaliny
  • Kryty a skříně: mosaz
  • Závit: R 1
  • Sedmá šálek: Mosazná sítka
  • kryt pružiny: Plast
  • těsnicí materiál: NBR
  • Rozsah regulace max.: 12 bar
  • Rozsah regulace min.: 1,5 bar
  • Vstupní tlak max.: 25 bar
  • Průtok kvs hodnota: 7,6 m³/h
  • Provozní teplota max.: 70 °C