Régulateur de pression pour eau potable, DVGW non nécessaire, R 1, 1, 5 - 12 bar

Réf.: 101368
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Longueur totale 180 mm
Largeur totale 217 mm
Hauteur totale 140 mm
Débit 7,6 l/min
Pression de service de 1,5 bar
Pression de service jusqu’à 12 bar
Pression de service maximale 25 bar
Température de fonctionnement maximale 70 °C
Type de raccordement filetage intérieur
Filetage intérieur 1 pouce
Type de produit pressostats

Identification et classification

Référence article 101368
EAN / GTIN 4047322011563
Réf. fabricant 101368
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Régulateur de pression pour eau potable, DVGW non nécessaire, manomètre inclus, tamis en laiton, R 1, plage de régulation 1, 5 - 12 bar, PE max. 25 bar. Régulateur de pression à membrane avec soupape à siège unique équilibrée et filtre intégré. Ces régulateurs de pression indépendants de la pression d’alimentation protègent les installations d’eau domestiques contre une pression d’alimentation trop élevée. Ils peuvent également être utilisés à des fins commerciales et industrielles, en tenant compte de leurs spécifications.

Caractéristique(s):

  • A: 180,0 mm
  • B: 217,0 mm
  • C: 140,0 mm
  • D: 77,0 mm
  • Medium: Eau potable, azote, air comprimé, liquides neutres
  • Boîtier: Laiton
  • Filetage: R 1
  • tasse à tamis: Tasse en laiton
  • capot à ressort: plastique
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Plage de régulation max.: 12 bar
  • Plage de régulation min.: 1,5 bar
  • Pression d’entrée max.: 25 bar
  • Débit Valeur kvs: 7,6 m³/h
  • Température de fonctionnement max.: 70 °C