Pressure regulator, potable water, DVGW tested, R 1/2, 1.5-6 bar

Nr art.: 101360
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Zasilanie energią Bez zasilania
Długość całkowita 140 mm
Szerokość całkowita 147 mm
Wys. całkowita 89 mm
Wydajność przepływu 2,4 l/min
Ciśnienie robocze od 1,5 bar
Ciśnienie robocze do 6 bar
Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar
Maksymalna temperatura pracy 30 °C
Typ przyłącza Gwint wewnętrzny
Gwint wewnętrzny 1/2 cal
Materiał obudowy żeliwo ciągliwe
Rodzaj produktu regulator ciśnienia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 101360
EAN / GTIN 4047322299244
Numer producenta 101360
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Pressure regulator for potable water, DVGW tested, incl. pressure gauge, Transparent sieve cup, R 1/2, Control range 1.5 - 6 bar

Cecha szcz.:

  • A: 140.0 mm
  • B: 147.0 mm
  • C: 89.0 mm
  • D: 58.0 mm
  • Medium: Drinking water, nitrogen, compressed air, neutral liquids
  • Casing: brass
  • Thread: R 1/2
  • sieve cup: clear sight cup
  • feather cap: Synthetic material
  • sealing material: NBR
  • Control range max.: 6 bar
  • Control range min.: 1.5 bar
  • Max. inlet pressure: 16 bar
  • Flow rate kvs value: 2.4 m³/h
  • Max. operating temperature: 30 °C