{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Alimentazione | Nessuna fornitura di energia | |
| Lunghezza complessiva | 140 mm | |
| Larghezza complessiva | 147 mm | |
| Altezza complessiva | 89 mm | |
| Valore della portata | 2,4 l/min | |
| Pressione di lavoro da | 1,5 bar | |
| Pressione di lavoro fino a | 6 bar | |
| Pressione di esercizio massima | 16 bar | |
| Temperatura operativa max. | 30 °C | |
| Tipo di collegamento | Filetto interno | |
| Filettatura interna | 1/2 pollici | |
| Materiale corpo | ghisa malleabile | |
| Tipo di prodotto | regolatore di pressione |
| Codice articolo | 101360 | |
| EAN / GTIN | 4047322299244 | |
| Codice del produttore | 101360 | |
| Produttore/persona responsabile | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |