Regulátor tlaku pro pitnou vodu, certifikovaný DVGW, R 1/2, 1, 5-6 bar, PE max. 16

Artiklové číslo: 101360
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Zásobování energií Žádné napájení
Celková délka 140 mm
Celková šířka 147 mm
Celková výška 89 mm
Hodnota průtoku 2,4 l/min
Pracovní tlak od 1,5 bar
Pracovní tlak do 6 bar
Provozní tlak maximální 16 bar
Provozní teplota maximální 30 °C
Typ přípojky Vnitřní závit
Vnitřní závit 1/2 palec
Materiál pouzdra temperovaná litina
Druh produktu regulátor tlaku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 101360
EAN / GTIN 4047322299244
Číslo výrobce 101360
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Regulátor tlaku pro pitnou vodu, certifikovaný DVGW, včetně manometru, průhledného sítka, R 1/2, regulační rozsah 1, 5 - 6 bar, PE max. 16 bar. Membránový regulátor tlaku s odlehčeným jednosedadlovým ventilem a zabudovaným filtrem Tyto regulátory tlaku nezávislé na přetlaku chrání domácí vodovodní instalace před příliš vysokým tlakem vody. Mohou být také použity pro komerční a průmyslové účely s ohledem na jejich specifikace.

Charakteristika:

  • A: 140,0 mm
  • Š: 147,0 mm
  • C: 89,0 mm
  • D: 58,0 mm
  • Medium: Pitná voda, dusík, stlačený vzduch, neutrální kapaliny
  • Kryty a skříně: mosaz
  • Závit: R 1/2
  • Sedmá šálek: Průhledná miska
  • kryt pružiny: Plast
  • těsnicí materiál: NBR
  • Rozsah regulace max.: 6 bar
  • Rozsah regulace min.: 1,5 bar
  • Vstupní tlak max.: 16 bar
  • Průtok kvs hodnota: 2,4 m³/h
  • Provozní teplota max.: 30 °C