{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Napajanje | brez napetostnega napajanja | |
| Skupna dolžina | 140 mm | |
| Celotna širina | 147 mm | |
| Celotna višina | 89 mm | |
| Pretok | 2,4 l/min | |
| Delovni tlak od | 1,5 bar | |
| Delovni tlak do | 6 bar | |
| Najvišji delovni tlak | 16 bar | |
| Najvišja delovna temperatura | 30 °C | |
| Vrsta priključka | notranji navoj | |
| Notranji navoj | 1/2 col | |
| Material ohišja | temprana litina | |
| Vrsta izdelka | regulator tlaka |
| Številka izdelka | 101360 | |
| EAN/GTIN | 4047322299244 | |
| Številka proizvajalca | 101360 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |