Thread cutting die / RU M 1,4 tolerance 6h 16 x 5 mm

Nr art.: 101238
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Materiał skrawający HSS
Klasa tolerancji gwintu 6h
Kierunek skrawania Prawotnący
Rodzaj gwintu M
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 1,4 mm
Proces obróbki Obróbka gwintów zewnętrzna (EGA)
Rodzaj produktu Narzynki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 101238
EAN / GTIN 4046122325948
Numer producenta 101238
Numer L L10150 777
Producent/osoba odpowiedzialna Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Opis

Opis:

Thread cutting die / RU M 1,4 tolerance 6h

HSS thread cutting dies to DIN EN standards
- for machine and manual use
- for cutting threads in steel up to approx. 800 N/mm² tensile strength
- different versions for cutting a wide range of materials
- with spiral entry for M 3 and above