{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta navoja | M | |
| Metrični nazivni premer navoja | 1,4 mm | |
| Razred tolerance navoja | 6h | |
| Rezalni material | HSS | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Postopek obdelave | obdelava navoja zunaj | |
| Vrsta izdelka | Rezalne čeljusti |
| Številka izdelka | 101238 | |
| EAN/GTIN | 4046122325948 | |
| Številka proizvajalca | 101238 | |
| L-število | L10150 777 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland |