{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidstoff | HSS | |
| Toleranzklasse Gewinde | 6h | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Art Gewinde | M | |
| Nenndurchmesser Gewinde metrisch D | 1,4 mm | |
| Bearbeitungsverfahren | Gewindebearbeitung außen (EGA) | |
| Produktart | Schneideisen |
| Artikelnummer | 101238 | |
| EAN / GTIN | 4046122325948 | |
| Herstellernummer | 101238 | |
| L-Nummer | L10150 777 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland |