Gevindbakke RU M 1,4 6h 16 x 5 mm

Art.-nr.: 101238
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Skæremateriale HSS
Gevindtoleranceklasse 6h
Skæreretning højreskærende
Gevindtype M
Nominel diameter gevind, metrisk D 1,4 mm
Bearbejdningsprocesser udvendig gevindbearbejdning (EGA)
Produkttype Gevindbakker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 101238
EAN/GTIN 4046122325948
Producentnummer 101238
L-nummer L10150 777
Producent/ansvarlig person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindbakke / RU M 1,4 tolerance 6H Tråd HSS

Gevindbakke i henhold til DIN EN
- standarder
- til maskinel og manuel brug
- til gevindskæring i stål op til en trækstyrke på ca 800 N/mm²
- forskellige versioner til skæring af en lang række materialer
- med spiralindgang til VA gevind M 3 og derover

Matrialer til bearbejdning af rustfrit stål, gennemhærdende, overfladehærdende og andre ståltyper med en trækstyrke på op til 1.200 N/mm², samt aluminiumslegeringer, der producerer korte spåner
- HSSE, slebet
- nitreret for at undgå koldsvejsning
- fine spåner på grund af flere friløbshuller og dermed flere kantskæringer og udvidelse af affasningen til 2 P.