Regulador de presión «multifix», con manómetro, BG 1, G 1/4, 0, 1 - 3 bar

Número de artículo: 100415
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie multifix
Longitud total 47,8 mm
Anchura total 94,8 mm
Altura total 67 mm
Valor del flujo 2.100 l/min
Presión de trabajo desde 0,1 bar
Presión de trabajo hasta 3 bar
Presión máxima de funcionamiento 16 bar
Temperatura mínima de funcionamiento -10 °C
Temperatura máxima de funcionamiento 60 °C
Tipo de conexión Rosca interior
Rosca interior 1/4 pul
Material carcasa fundición maleable
Tipo de producto regulador de presión

Identificación y clasificación

Número de artículo 100415
EAN / GTIN 4047322163941
Número del fabricante 100415
Número L L00970 2212
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Regulador de presión «multifix», con manómetro incluido, BG 1, G 1/4, PE máx. 16 bar, temperatura ambiente del medio máx. 60 °C, rango de regulación 0, 1 - 3 bar. Regulador de presión de membrana independiente del preimpreso, con control de retroalimentación y purga secundaria. El ajuste de presión se puede bloquear presionando la rueda manual.

Característica:

  • A: 47,8 mm
  • An: 94,8 mm
  • C: 67,0 mm
  • D: 27,8 mm
  • BG: 1
  • DN: 6
  • Serie: multifix
  • Carcasa: Fundición a presión de zinc
  • Rosca: G 1/4
  • Caudal: 2100 l/min
  • capó: Latón POM
  • material de sellado: NBR
  • Rango de regulación máx.: 3 bar
  • Rango de regulación mín.: 0,1 bar
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Indicador del manómetro máx.: 4 bar
  • Indicador del manómetro mín.: 0 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura del medio mín.: -10 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -10 °C