Régulateur de pression « multifix », avec manomètre, BG 1, G 1/4, 0, 1 - 3 bar

Réf.: 100415
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série multifix
Longueur totale 47,8 mm
Largeur totale 94,8 mm
Hauteur totale 67 mm
Débit 2 100 l/min
Pression de service de 0,1 bar
Pression de service jusqu’à 3 bar
Pression de service maximale 16 bar
Température de fonctionnement minimale -10 °C
Température de fonctionnement maximale 60 °C
Type de raccordement filetage intérieur
Filetage intérieur 1/4 pouce
Matériau boîtier fonte malléable
Type de produit pressostats

Identification et classification

Référence article 100415
EAN / GTIN 4047322163941
Réf. fabricant 100415
Article hors catalogue L00970 2212
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Régulateur de pression « multifix », avec manomètre, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, température ambiante du fluide max. 60 °C, plage de régulation 0, 1 - 3 bar. Régulateur de pression à membrane indépendant de la pression amont, réversible, avec purge secondaire. Le réglage de la pression peut être bloqué en enfonçant le volant.

Caractéristique(s):

  • A: 47,8 mm
  • B: 94,8 mm
  • C: 67,0 mm
  • D: 27,8 mm
  • BG: 1
  • DN: 6
  • Série: multifix
  • Boîtier: Zinc moulé
  • Filetage: G 1/4
  • Débit: 2100 l/min
  • capot à ressort: Laiton POM
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Plage de régulation max.: 3 bar
  • Plage de régulation min.: 0,1 bar
  • Pression d’entrée max.: 16 bar
  • Mesure du débit: pour P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar et chute de pression Δp = 1 bar
  • Indicateur manométrique max.: 4 bar
  • Indicateur manométrique min.: 0 bar
  • Température maximale du fluide: 60 °C
  • Température du fluide min.: -10 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -10 °C