Thread cutting die / ASL M 7x0,75 6g spiral entry lapped 25 x 7 mm

Nr art.: 100334
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS
Skok gwintu 0,75 mm
Klasa tolerancji gwintu 6g
Kierunek skrawania Prawotnący
Rodzaj gwintu MF
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 7 mm
Kształt nakroju CS
Proces obróbki Obróbka gwintów zewnętrzna (EGA)
Rodzaj produktu Narzynki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 100334
EAN / GTIN 4046122307333
Numer producenta 100334
Numer L L10150 1148
Producent/osoba odpowiedzialna Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Opis

Opis:

Thread cutting die / ASL M 7x0,75 6g spiral entry lapped

Dies with mounting holes

The low inertia of the die holder permits higher speeds and extends die life.

Apecification: chamfered on both sides, with spiral entry for M 3 and above, lapped