Filieră ASL M 7x0,75 6g cu con de atac pe ambele părţi lepuit 25 x 7 mm

Cod articol.: 100334
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS
Pasul filetului 0,75 mm
Clasă de toleranţă filete 6g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Tip de filet MF
Diametru nominal filet, metric D 7 mm
Forma tăiere CS
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet exterioară (EGA)
Tip produs Filieră

Identificare și clasificare

Cod articol 100334
EAN / GTIN 4046122307333
Număr producător 100334
L-Număr L10150 1148
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Descriere

Descriere:

Filieră / ASL M 7x0,75 6G intrare în spirală, rectificată

Filieră cu găuri de montare

Inerția redusă a suportului matriței permite viteze mai mari și o durată de viață mai lungă a matriței

Specificații: șanfrenat pe ambele părți, cu intrare în spirală pentru M 3 și mai sus, rulată.