Filière ASL M 7x0,75 6g entrée en spirale 25 x 7 mm

Réf.: 100334
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Nuance de coupe HSS
Pas de filetage 0,75 mm
Classe de tolérance de filetage 6g
Sens de la coupe coupe à droite
Type de filetage MF
Diamètre nominal filetage métrique D 7 mm
Entrée CS
Procédé d’usinage filetage extérieur (EGA)
Type de produit Filières

Identification et classification

Référence article 100334
EAN / GTIN 4046122307333
Réf. fabricant 100334
Article hors catalogue L10150 1148
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Description

Description:

Filière / ASL M 7x0,75 6g spirale apport roder

Matrices avec trous de fixation

La faible inertie du porte-matrice permet des vitesses plus élevées et prolonge la durée de vie de la matrice.

Spécification : chanfreiné des deux côtés, avec entrée en spirale pour M 3 et plus, rodage