Gevindbakke ASL M 7x0,75 6g med skæreansnit på begge siderfinslebet 25 x 7 mm

Art.-nr.: 100334
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Gevindtype MF
Nominel diameter, metrisk gevind D 7 mm
Gevindstigning 0,75 mm
Gevindtoleranceklasse 6g
Skærfasform CS
Skæremateriale HSS
Skæreretning højreskærende
Bearbejdningsprocesser udvendig gevindbearbejdning (EGA)
Produkttype Gevindbakker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 100334
EAN/GTIN 4046122307333
Producentnummer 100334
L-nummer L10150 1148
Producent/ansvarlig person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindbakke / ASL M 7x0,75 6G spiralformet indgang i

Gevindbakke med monteringshuller

Den lave inerti af matriceholderen giver mulighed for højere hastigheder og længere levetid for matricen

Specifikation:affaset på begge sider, med spiralformet indgang til M 3 og derover, jord.