Dial Gauge KM 4 R

Nr art.: 10001
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
Numer artykułu 10001
EAN / GTIN 4031452100013
Numer producenta 10001
Numer L L40440 67
Producent/osoba odpowiedzialna KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Opis

Opis:

back plunger, reading 0,01 mm, range 3 mm, 1 pointer revolution 0,5 mm, bezel dia. 40 mm, stem dia. 8 h 6, manufacturing standard