Reloj comparador pequeño KM 4 R - 0,01 mm / 3 mm / 40 mm

Número de artículo: 10001
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 10001
EAN / GTIN 4031452100013
Número del fabricante 10001
Número L L40440 67
Fabricante/responsable KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Descripción

Descripción:

con perno de medición trasero, graduación de la escala de 0,01 mm, alcance de medición de 3 mm, 1 revolución de la aguja de 0,5 mm, diámetro del anillo exterior. 40 mm, vástago de sujeción diá. 8 h 6, según norma de la empresa