• Kære Kunder, lørdag den 24. oktober 2026 fra kl. 09.00 til ca. kl. 11.00 udfører vi vedligeholdelsesarbejde på eShoppen. I denne periode kan prisvisningen være midlertidigt begrænset. Tak for din forståelse!

Lille måler KM 4 R - 0,01mm / 3mm / 40mm

Art.-nr.: 10001
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 10001
EAN/GTIN 4031452100013
Producentnummer 10001
L-nummer L40440 67
Producent/ansvarlig person KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Betegnelse

Beskrivelse:

med bageste målestift, skalainddeling 0,01 mm, målespændvidde 3 mm, 1 visers omdrejning 0,5 mm, ydre ringdiamant. 40 mm, spændeskæfte dia. 8 h 6, efter fabriksstandard