• Gentili Clienti, sabato 24 ottobre 2026, dalle 09:00 alle 11:00 circa, effettueremo lavori di manutenzione sull'eShop. Durante questo periodo, la visualizzazione dei prezzi potrebbe essere temporaneamente limitata. Vi ringraziamo per la comprensione!

Comparatore KM 4 R - 0,01 mm / 3 mm / 40 mm

Codice art.: 10001
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 10001
EAN / GTIN 4031452100013
Codice del produttore 10001
Numero-L L40440 67
Produttore/persona responsabile KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Descrizione

Descrizione:

con perno di misura posteriore, scala graduata 0,01 mm, campo di misura 3 mm, 1 giro della lancetta 0,5 mm, anello esterno dia. 40 mm, codolo di serraggio dia. 8 h 6, secondo lo standard aziendale

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello

Disponibilità