Jaws for series 10

Nr art.: 10-6
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Min. głębokość mocowania 190 mm
Rodzaj produktu Ramiona do ściągania
Materiał stal
Długość całkowita 220 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 10-6
EAN / GTIN 4021176005541
Numer producenta 10-6
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The puller hooks are suitable for pullers of series 10-A, 10-M, and 10-G. The robust puller hooks guarantee particularly safe removal of gearbox gears.
  • Specifically designed for optimal application on transmission gears

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Clamping depth, external puller [mm]: 190 mm
  • Clamping depth external puller [inch]: 7 1/2
  • Hook root thickness at the tip (claw thickness K) [mm]: 16 mm
  • Hook root thickness at the tip (claw thickness K) [inch]: 5/8
  • Hook base width (claw width J) [mm]: 67,5 mm
  • Hook base width (claw width J) [inch]: 2 11/16
  • Total hook root depth (total claw depth H) [mm]: 48,5 mm
  • Total hook root depth (total claw depth H) [inch]: 1 15/16
  • Total thickness of claws (L+1mm) [mm]: (distance of claws to base): 21 mm
  • Total thickness of claws (L+1mm) [inch]: (distance of claws to base): 13/16
  • Total length [mm]: 220 mm
  • Total length [inch]: 8 11/16
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)