Aftrækkekrog for serie 10

Art.-nr.: 10-6
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Spændedybde min. 190 mm
Produkttype aftrækkerarm
Materiale stål
Længde i alt 220 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 10-6
EAN/GTIN 4021176005541
Producentnummer 10-6
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Aftrækkeren er velegnet til aftrækkere i serierne 10-A, 10-M og 10-G. De robuste aftrækkere garanterer en særligt sikker udtrækning af gearhjul.
  • Specielt designet til den ideelle anvendelse på geartandhjul.

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Spændedybde udvendig aftrækker [mm]: 190 mm
  • Spændedybde ekstern ekstraktor [tommer]: 7 1/2
  • Krogrodstykkelse ved spidsen (kløttykkelse K) [mm]: 16 mm
  • Krogrodstykkelse ved spidsen (kløttykkelse K) [tommer]: 5/8
  • Bredde af krogbasis (kloens bredde J) [mm]: 67,5 mm
  • Krogfodbredde (klobredde J) [tommer]: 2 11/16
  • Samlet krogroddybde (samlet kløredybde H) [mm]: 48,5 mm
  • Samlet krogroddybde (samlet klodedybde H) [tommer]: 1 15/16
  • Samlet klotykkelse (L+1mm) [mm]: (kloens afstand til basisoverfladen): 21 mm
  • Samlet klotykkelse (L+1mm) [inch]: (kloens afstand til basisoverfladen): 13/16
  • Samlet længde [mm]: 220 mm
  • Samlet længde [tommer]: 8 11/16
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)