• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 13 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Cârlig de extragere pentru seria 10

Cod articol.: 10-6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Adâncime de prindere min. 190 mm
Tip produs Braţ extractor
Material oțel
Lungimea totală 220 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 10-6
EAN / GTIN 4021176005541
Număr producător 10-6
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Cârligele de extragere sunt potrivite pentru extractoarele din seriile 10-A, 10-M și 10-G. Cârligele de extragere robuste garantează îndepărtarea deosebit de sigură a angrenajelor.
  • Special conceput pentru aplicarea ideală pe roțile dințate

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [mm]: 190 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [inch]: 7 1/2
  • Grosimea bazei cârligului la vârf (grosimea ghearei K) [mm]: 16 mm
  • Grosimea bazei cârligului la vârf (grosimea ghearei K) [inch]: 5/8
  • Lățimea piciorului cârligului (lățimea ghearei J) [mm]: 67,5 mm
  • Lățimea piciorului cârligului (lățimea ghearei J) [inch]: 2 11/16
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului (adâncimea totală a ghearelor H) [mm]: 48,5 mm
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului (adâncimea totală a ghearelor H) [inch]: 1 15/16
  • Grosimea totală a ghearelor (L+1mm) [mm]: (distanța dintre gheare și suprafața de bază): 21 mm
  • Grosimea totală a ghearei (L+1mm) [inch]: (distanța dintre gheare și suprafața de bază): 13/16
  • Lungime totală [mm]: 220 mm
  • Lungime totală [inch]: 8 11/16