Crochet d'extracteur pour série 10

Réf.: 10-6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Profondeur de serrage min. 190 mm
Type de produit griffe
Matériau acier
Longueur totale 220 mm

Identification et classification

Référence article 10-6
EAN / GTIN 4021176005541
Réf. fabricant 10-6
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les crochets d'extracteur conviennent aux extracteurs des séries 10-A, 10-M et 10-G. Les robustes crochets d'extracteur garantissent un retrait particulièrement sûr des engrenages.
  • Spécialement conçu pour une application idéale sur des engrenages

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Profondeur de serrage de l'extracteur extérieur [mm]: 190 mm
  • Profondeur de serrage extracteur extérieur [inch]: 7 1/2
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [mm]: 16 mm
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [inch]: 5/8
  • Largeur de la base du crochet (largeur de la griffe J) [mm]: 67,5 mm
  • Largeur du pied du crochet (largeur de la griffe J) [inch]: 2 11/16
  • Profondeur totale du pied du crochet (profondeur totale de la griffe H) [mm]: 48,5 mm
  • Profondeur totale de la base du crochet (profondeur totale de la griffe H) [pouce]: 1 15/16
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [mm] : (distance entre les griffes et la surface de base): 21 mm
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [pouces] : (distance entre les griffes et la surface de base): 13/16
  • Longueur totale [mm]: 220 mm
  • Longueur totale [inch]: 8 11/16
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)