• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abzugshaken für Baureihe 10

Artikel-Nr.: 10-6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Spanntiefe min. 190 mm
Produktart Abzieharm
Material Stahl
Länge gesamt 220 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 10-6
EAN / GTIN 4021176005541
Herstellernummer 10-6
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Abzugshaken eignen sich für Abzieher der Baureihen 10-A, 10-M und 10-G. Die robusten Abzugshaken garantieren ein besonders sicheres Abziehen von Getriebezahnrädern.
  • Speziell für die ideale Anwendung an Getriebezahnrädern entworfen

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 190 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 7 1/2
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]: 16 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [inch]: 5/8
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]: 67,5 mm
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [inch]: 2 11/16
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]: 48,5 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [inch]: 1 15/16
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [mm]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 21 mm
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [inch]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 13/16
  • Gesamtlänge [mm]: 220 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 8 11/16