{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | AlphaTec® 4000 | |
| do obszarów zagrożonych wybuchem | tak | |
| Rodzaj zastosowania | Ochrona przed działaniem środków chemicznych | |
| Klasa ochrony chemicznej | TYP 3 – nieprzepuszczający cieczy EN 14605; TYP 4 – ochrona przed opryskaniem cieczą wg EN 14605; TYP 5 – cząstki stałe wg EN13982-1 | |
| Rozmiary międzynarodowe | L | |
| Typ | Typ 3; Typ 4 | |
| Kolor | Zielony | |
| Rodzaj produktu | Kombinezony ochronne | |
| Ponowne wykorzystanie | Jednorazowe | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Zapięcie | Zamek błyskawiczny | |
| Właściwości | Kaptur; antystatyczny | |
| Norma | EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN 14605; EN ISO 1149 | |
| Kategoria ochrony | III |
| Numer artykułu | 098366 L | |
| EAN / GTIN | 5013756000144 | |
| Numer producenta | GR40T-00111-04 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |