• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Combinezon de protecţie tip 3/4/5 AlphaTec® 4000, verde, Mărime unisex: L

Cod articol.: 098366 L
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie AlphaTec® 4000
Zona EX da
Tipul de aplicare protecţie contra substanţelor chimice
Clasa de protecție chimică TIP 3- Impermeabil la lichide EN 14605; TIP 4- Rezistent la pulverizare EN 14605; TIP 5 - Particule solide EN13982-1
Mărimi internaţionale L
Tip Tip 3; Tip 4
Culoarea verde
Tip produs Costum de protecţie
Reutilizare De unică folosinţă
Sex Unisex
Închidere Fermoar
Caracteristici Glugă; antistatic
Standard EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN 14605; EN ISO 1149
Categoria de protecție III

Identificare și clasificare

Cod articol 098366 L
EAN / GTIN 5013756000144
Număr producător GR40T-00111-04
Producător/responsabil Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descriere

Execuţie:

Combinezon de protecţie AlphaTec® 4000. Material cu mai multe straturi, cu închidere dublă cu fermoar şi glugă din 2 piese. Manşon dublu pentru braţe, pentru o etanşare mai bună a mănuşilor. Protecţie excelentă împotriva substanţelor chimice organice şi anorganice concentrate.
Costum de protecţie (categoria III, EPP), Tip 3/4/5. Recomandat pentru zona EX

Standard:

  • EN 14605 Tip 3
  • EN 14605 Tip 4
  • EN ISO 13982-1 Tip 5
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5