{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | AlphaTec® 4000 | |
| área EX | sí | |
| Tipo de aplicación | Protección contra productos químicos | |
| Clase de protección química | TIPO 3 – Resistente a los líquidos EN 14605; TIPO 4 – Resistente a pulverizaciones EN 14605; TIPO 5 – Partículas sólidas EN13982-1 | |
| Talla internacional | L | |
| Tipo | Tipo 3; Tipo 4 | |
| Color | verde | |
| Tipo de producto | Vestido de protección | |
| Reutilización | Desechable | |
| Sexo | Unisex | |
| Cierre | Cremallera | |
| Características | Capucha; antiestático | |
| Norma | EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN 14605; EN ISO 1149 | |
| Categoría de protección | III |
| Número de artículo | 098366 L | |
| EAN / GTIN | 5013756000144 | |
| Número del fabricante | GR40T-00111-04 | |
| Fabricante/responsable | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |