• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

beskyttelsesoverall type 3/4/5 AlphaTec® 4000, grøn, Unisex-størrelse: L

Art.-nr.: 098366 L
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
69 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie AlphaTec® 4000
EX-område ja
Anvendendelsestype Kemikaliebeskyttelse
Kemisk beskyttelsesklasse TYPE 3- Væsketæt EN 14605; TYPE 4- Spray-tæt EN 14605; TYPE 5- Faste partikler EN13982-1
International størrelse L
Type type 3; type 4
Farve grøn
Produkttype beskyttelsesdragt
Genanvendelse engangsbrug
Køn Unisex
Lukning lynlås
Egenskaber antistatisk; hætte
Standard EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN 14605; EN ISO 1149
Beskyttelseskategori III

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 098366 L
EAN/GTIN 5013756000144
Producentnummer GR40T-00111-04
Producent/ansvarlig person Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Betegnelse

Udførelse:

Beskyttelseskedeldragt AlphaTec® 4000. Flerlagsmateriale med dobbelt lynlås og 2-delt hætte. Dobbelt ærmelinning til bedre handsketætning. Perfekt beskyttelse mod koncentrerede organiske og uorganiske kemikalier.
Beskyttelsesoverall (PSA-kategori III) type 3/4/5. Egnet til Ex-zone.

Norm:

  • EN 14605 type 3
  • EN 14605 type 4
  • EN ISO 13982-1 type 5
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5