• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Kombinezon ochronny typ 5/6 AlphaTec® 1500 PLUS, biały, wielkość unisex: L

Nr art.: 098352 L
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 478 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość unisex Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria AlphaTec® 1500
Oznaczenie producenta Schutzoverall AlphaTec® 1500 PLUS
Rodzaj zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych; Funkcja ostrzegawcza
Klasa ochrony chemicznej TYP 5 – cząstki stałe wg EN13982-1; TYP 6 – ograniczona ochrona przed płynnymi środkami chemicznymi EN 13034
Rozmiary międzynarodowe L
Kolor Białe
Skład tkaniny Polipropylen
Rodzaj produktu Kombinezony ochronne
Ponowne wykorzystanie Jednorazowe
Rodzaj Unisex
Zapięcie Zamek błyskawiczny
Kryte zapięcie na plisie tak
Właściwości antystatyczny; oddychająca
Norma EN 1073-2; EN 14605; EN ISO 1149
Kategoria ochrony III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 098352 L
EAN / GTIN 076490708566
Numer producenta WH15S-00111-04
Producent/osoba odpowiedzialna Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Opis

Wykonanie:

  • Udowodniona filtracja do 99,9% cząstek > 3 μm.
  • Przepuszcza powietrze i parę wodną („oddycha”) zmniejszając obciążenie wysokimi temperaturami.
  • Optymalne dopasowanie do ciała, większy komfort i większe bezpieczeństwo dla użytkownika.
  • Nie zawiera silikonu, co jest istotne w przypadku lakierowania natryskowego.
  • Właściwości antystatyczne, przetestowane wg EN 1149-5.

Kombinezon ochronny AlphaTec® 1500 PLUS. Doskonale przepuszczający powietrze materiał SMS. Doskonała ochrona przed cząstkami stałymi i bariera przed mgłą rozpryskową. Nie zawiera silikonu, co jest istotne w przypadku lakierowania natryskowego.
Kombinezon ochronny (kategoria PSA III) Typ 5/6.

Zastosowanie:

Rozładowywanie artykułów sypkich, napełnianie/opróżnianie instalacji procesowych, badanie powierzchni, oznaczenie i naprawianie elementów karoserii, montaż i kontrola komponentów, lakierowanie i czyszczenie narzędzi i robotów, czynności pomocnicze i konserwacyjne na liniach produkcyjnych.

Norma:

  • EN ISO 13982-1 typ 5
  • EN 13034 typ 6
  • EN 1149-5
  • EN 1073-2