• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Kombinezon ochronny typ 5/6 AlphaTec® 1500 PLUS, biały, wielkość unisex: 2XL

Nr art.: 098352 2XL
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 092 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość unisex Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria AlphaTec® 1500
Oznaczenie producenta Schutzoverall AlphaTec® 1500 PLUS
Rodzaj zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych; Funkcja ostrzegawcza
Klasa ochrony chemicznej TYP 5 – cząstki stałe wg EN13982-1; TYP 6 – ograniczona ochrona przed płynnymi środkami chemicznymi EN 13034
Rozmiary międzynarodowe 2XL
Kolor Białe
Skład tkaniny Polipropylen
Rodzaj produktu Kombinezony ochronne
Ponowne wykorzystanie Jednorazowe
Rodzaj Unisex
Zapięcie Zamek błyskawiczny
Kryte zapięcie na plisie tak
Właściwości antystatyczny; oddychająca
Norma EN 1073-2; EN 14605; EN ISO 1149
Kategoria ochrony III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 098352 2XL
EAN / GTIN 076490716356
Numer producenta WH15S-00111-06
Producent/osoba odpowiedzialna Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Opis

Wykonanie:

  • Udowodniona filtracja do 99,9% cząstek > 3 μm.
  • Przepuszcza powietrze i parę wodną („oddycha”) zmniejszając obciążenie wysokimi temperaturami.
  • Optymalne dopasowanie do ciała, większy komfort i większe bezpieczeństwo dla użytkownika.
  • Nie zawiera silikonu, co jest istotne w przypadku lakierowania natryskowego.
  • Właściwości antystatyczne, przetestowane wg EN 1149-5.

Kombinezon ochronny AlphaTec® 1500 PLUS. Doskonale przepuszczający powietrze materiał SMS. Doskonała ochrona przed cząstkami stałymi i bariera przed mgłą rozpryskową. Nie zawiera silikonu, co jest istotne w przypadku lakierowania natryskowego.
Kombinezon ochronny (kategoria PSA III) Typ 5/6.

Zastosowanie:

Rozładowywanie artykułów sypkich, napełnianie/opróżnianie instalacji procesowych, badanie powierzchni, oznaczenie i naprawianie elementów karoserii, montaż i kontrola komponentów, lakierowanie i czyszczenie narzędzi i robotów, czynności pomocnicze i konserwacyjne na liniach produkcyjnych.

Norma:

  • EN ISO 13982-1 typ 5
  • EN 13034 typ 6
  • EN 1149-5
  • EN 1073-2