• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Combinezon de protecţie tip 5/6 AlphaTec® 1500 PLUS, alb, Mărime unisex: L

Cod articol.: 098352 L
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.712 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie AlphaTec® 1500
Denumirea producătorului Schutzoverall AlphaTec® 1500 PLUS
Tipul de aplicare protecţie contra substanţelor chimice; Protecţie prin vizibilitate ridicată
Clasa de protecție chimică TIP 5 - Particule solide EN13982-1; TIP 6 - Protecţie limitată împotriva substanţelor chimice lichide EN 13034
Mărimi internaţionale L
Culoarea alb
Componentele ţesăturii Polipropilenă
Tip produs Costum de protecţie
Reutilizare De unică folosinţă
Sex Unisex
Închidere Fermoar
Bandă obturator acoperită da
Caracteristici antistatic; permite pielii să respire
Standard EN 1073-2; EN 14605; EN ISO 1149
Categoria de protecție III

Identificare și clasificare

Cod articol 098352 L
EAN / GTIN 076490708566
Număr producător WH15S-00111-04
Producător/responsabil Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descriere

Execuţie:

  • Filtrare dovedită a până la 99,9 % dintre particulele > 3 μm.
  • Permeabil la apă şi vapori de apă („permite pielii să respire”) pentru reducerea disconfortului la încălzire.
  • Formă optimizată pentru ajustare pe corp, confort ridicat şi mai multă siguranţă pentru purtător.
  • Fără silicon, o caracteristică importantă la lucrările de lăcuire prin pulverizare.
  • Antistatic, testat conform EN 1149-5.

Combinezon de protecţie AlphaTec® 1500 PLUS. Material tip SMS care lasă pielea să respire. Protecţie foarte bună împotriva particulelor şi barieră împotriva ceţii de pulverizare uşoare. Fără silicon, o caracteristică importantă la lucrările de lăcuire prin pulverizare.
Combinezon de protecţie (categoria echipament de protecție personală III), Tip 5/6.

Aplicaţie:

Descărcarea produselor vrac, umplerea/golirea instalaţiilor de proces, verificarea suprafeţelor, marcarea şi repararea componentelor caroseriei, montarea şi verificarea componentelor, vopsirea şi curăţarea sculelor şi roboţilor, lucrări de asistenţă şi întreţinere pe linia de producţie.

Standard:

  • EN ISO 13982-1 Tip 5
  • EN 13034 Tip 6
  • EN 1149-5
  • EN 1073-2