• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Ochranný overal typ 5/6 AlphaTec® 1500 PLUS, bílá, Velikost Unisex: L

Artiklové číslo: 098352 L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 478 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada AlphaTec® 1500
Označení výrobce Schutzoverall AlphaTec® 1500 PLUS
Typ aplikace ochrana proti chemikáliím; Výstražná ochrana
Třída chemické ochrany TYP 5- pevné částice EN13982-1; TYP 6 – omezená ochrana proti tekutým chemikáliím EN 13034
Mezinárodní velikost L
Barva Bílá
Složení tkaniny Polypropylen
Druh produktu Ochranný oděv
Opakované použití Jednorázové
Pohlaví Unisex
Uzávěr Zip
Zakrytá závěsová lišta ano
Vlastnosti Prodyšné; antistatické
Norma EN 1073-2; EN 14605; EN ISO 1149
Kategorie ochrany III

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 098352 L
EAN / GTIN 076490708566
Číslo výrobce WH15S-00111-04
Výrobce/odpovědná osoba Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Popis

Provedení:

  • Prokázané 99,9% filtrování částic > 3 μm.
  • Propustné pro vzduch a vodní páru (prodyšnost) pro snížení tepelné zátěže.
  • Optimalizovaný tvar těla, větší pohodlí a větší bezpečnost pro uživatele.
  • Bez silikonu, důležitá vlastnost při nástřiku barev.
  • Antistatické, testováno podle EN 1149-5.

Ochranný overal AlphaTec® 1500 PLUS. Vysoce prodyšný materiál SMS. Velmi dobrá ochrana proti částicím a bariéra proti lehké mlze. Bez silikonu, důležitá vlastnost při nástřiku barev.
Ochranný overal (kategorie OOP III) typ 5/6.

Použití:

Vykládání sypkého materiálu, plnění/vyprazdňování procesních zařízení, kontrola povrchu, značení a opravy částí karoserie, montáž a kontrola součástí, lakování a čištění nástrojů a robotů, pomocné práce a úkony údržby na výrobní lince.

Norma:

  • EN ISO 13982-1 typ 5
  • EN 13034 typ 6
  • EN 1149-5
  • EN 1073-2