• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Zestaw zabezpieczeń przed upadkiem Premium, Typ: SET

Nr art.: 098294 SET
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
53 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta 1150508
Opakowanie Plecak
Liczba elementów w zestawie 3 szt.
Masa całkowita 3,5 kg
Norma DIN EN 363
zasilanie energią Bez zasilania
Rodzaj produktu Zestaw zabezpieczeń przed upadkiem

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 098294 SET
EAN / GTIN 3660570056387
Numer producenta 7100314930
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Wykonanie:

Zestaw 3M™ PROTECTA® Premium – w skład którego wchodzą:
  • 1-punktowa uprząż bezpieczeństwa (1161601)
  • Przyrząd zabezpieczający podczas pracy na wysokości nr 098286_2
  • Plecak (9513331)
Dopuszczony do masy użytkownika do 140 kg.
Nadaje się m.in. do zastosowań w przemyśle, budownictwie, montażu, do prac serwisowych i prac na niskich wysokościach. Trwałość produktu 10 lat.

Norma:

EN 363