Valbeveiligingsset Premium, Type: SET

Artikelnummer: 098294 SET
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent 1150508
Maat M/L
Gewicht 3,5 kg
Producttype Valbeveiligingsset

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 098294 SET
EAN/GTIN 3660570056387
Nummer fabrikant 7100314930
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

3M™ PROTECTA® Premium set – bestaande uit:
  • 1-Punts opvanggordel (1161601)
  • Hoogtezekeringsapparaat nr. 098286_2
  • Rugzak (9513331)
Toegestaan voor een gebruikersgewicht tot 140 kg.
Geschikt o.a. voor industrie, bouw, montage, service en werkzaamheden op lage hoogtes. Productlevensduur 10 jaar.

Norm:

EN 363